Fino al 20% di Extra Sconti su tutta la metrologia!

Solo online e solo fino al 26 maggio

Per tutta la settimana potrai ottenere un extra sconto fino al 20% su tutto il catalogo Metrologia.

La nostra vasta gamma di strumenti di misura e di controllo comprende marchi leader come GARANT, HOLEX, Mahr, TESA, Mitutoyo e tanti altri.

Oltre agli strumenti di misura, offriamo anche un servizio di assistenza completo come la taratura conforme alle norme con accreditamento DAkkS e molto altro.

Scopri qui sotto i codici coupon da utilizzare su tutti gli articoli della categoria, metti nel carrello tutto ciò di cui hai bisogno e conferma l'ordine.

Approfittane, hai tempo solo fino al 26 maggio!

USA IL CODICE

METROLOGIA20

e ottieni subito un 20% di extra sconto senza ordine minimo sui prodotti di metrologia GARANT e HOLEX

USA IL CODICE

METROLOGIA10

e ottieni subito un 10% di extra sconto senza minimo d'ordine sui prodotti di metrologia di TESA, MAHR, e MOLTO ALTRO

USA IL CODICE

METROLOGIA5

e ottieni subito un 5% di extra sconto senza minimo d'ordine sui prodotti di metrologia MITUTOYO

Pochi semplici step per utilizzare il codice coupon

  • Effettua il Login inserendo nome utente e password
  • Metti tutti gli articoli di cui hai bisogno nel carrello
  • Nella pagina di riepilogo dell'ordine, clicca su "Utilizza il tuo coupon" come mostrato nel video qui accanto e inserisci il codice coupon che desideri utilizzare
  • Lo sconto verrà sottratto dal totale del tuo ordine
  • Prosegui e conferma il tuo ordine


Regolamento della campagna "SETTIMANA DELLA METROLOGIA"

*Dalla promozione sono esclusi i seguenti prodotti del Catalogo Hoffmann Group:

  • Gruppo 49 = tutti i codici articolo che iniziano con il "49" (esempio: n. art. 490706)
  • Gruppo 44 = tutti i codici articolo che iniziano con il "44"

Il coupon è utilizzabile 1 sola volta per azienda su un ordine effettuato dal 20/05/2024 al 26/05/2024 tramite il sito www.hoffmann-group.com sui prodotti del catalogo Metrologia.
Dalla promozione sono escluse le cooperazioni, gli enti pubblici e tutti i clienti che hanno accordi particolari con l'azienda.
Il valore del coupon non può essere cambiato in contanti o utilizzato insieme ad altri coupon.
In caso di esercizio del diritto di recesso o di restituzione, sarà rimborsato il prezzo d'acquisto scontato.
Si prega di leggere la nostra informativa sulla privacy.

Per assistenza contatta: ebusiness_italia@hoffmann-group.com

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello