Chiave a bussola 1/4″ esagonale 7/16

Codice art.: R.7/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo R.7/16
EAN / GTIN 3148510509600
Codice del produttore R.7/16
Numero-L L60130 6070

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, protegge i dadi
  • cromato lucido

Proprietà:

  • A [″″]: 7/16
  • d [mm]: 15.8
  • d1 [mm]: 15.8
  • H3 [mm]: 9
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 9.00
  • 6-edge [mm]: 6
  • [g]: 19.50