Visiera Ricambio Plus Clear R

Codice art.: PW99CLR
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo PW99CLR
EAN / GTIN 5036108259014
Codice del produttore PW99CLR
Numero-L L01840 297
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Visiera di ricambio per PW96. Si adatta anche a PW58 e PS58.

Proprietà:

  • Visiera durevole in policarbonato con 1 mm di spessore
  • Visiera trasparente con bordo in alluminio
  • Per la protezione dagli impatti a bassa energia
  • Protegge da impatti, schizzi di metallo e solidi caldi
  • Dimensioni visiera 200x400mm
  • Visiera di ricambio da utilizzare sul supporto del PW96
  • Compatibile con porta visiera Elmetto PW58
  • Compatibile con supporto per visiera casco PS58
  • Protezione contro il metallo fuso
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Confezionati singolarmente per i distributori automatici

Norma:

  • EN 166 (1 BT 9)
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiale:

Materiale: Policarbonato; Alluminio;