{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število rezil | 4 kos | |
| Opis rezalne plošče | DNMG 150604 | |
| Zvrst | HB7010-2 | |
| Rezalni material | HM | |
| Odrezovalna skupina | P (jeklo) | |
| Radij kota R | 0,4 mm | |
| Tolerančni razred | M | |
| Izvedba lomilca odrezkov | SM | |
| Število delov | 30 kos | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Osnovna oblika | rombasto | |
| Debelina rezalne plošče S | 4,76 mm | |
| Izvedba rezalne plošče | nevtralna | |
| Dolžina rezalnega roba l | 15,5 mm | |
| Premer rezalne plošče d | 12,7 mm | |
| Kotnik | 55 stopinj | |
| Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) | 0 stopinj | |
| Rezalni pogoji | neprekinjeno | |
| Koda ISO | DNMG 150604 | |
| Premer pritrdilne izvrtine | 5,16 mm | |
| Najmanjše priporočeno delovno območje globine reza | 0,3 mm | |
| Največje priporočeno delovno območje globine reza ap max | 4 mm | |
| Najmanjša globina reza ap | 0,25 mm | |
| Največja globina reza ap | 3,75 mm | |
| Najmanjša hitrost rezanja pri glavnem namenu uporabe | 140 m/min | |
| Največja hitrost rezanja pri glavnem namenu uporabe | 440 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,2 mm/v | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,5 mm/v | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | HB7010-2 | |
| Debelina rezalne plošče T | 4,76 mm | |
| vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Z ISO kodo | da | |
| Smer uporabe | nevtralna | |
| Primerno za material | jeklo (P) | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava; Groba/gladilna obdelava | |
| Vrsta pritrditve | Izvrtina | |
| Lomilec odrezkov | da | |
| Rezalni pogoji | neprekinjeno | |
| Število možnosti uporab | 4 kos | |
| Vsebina | 30 kos | |
| Vsebina | garnitura |
| Številka izdelka | GG2425 150604 | |
| EAN/GTIN | 4069515082877 | |
| Številka proizvajalca | GG2425 150604 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |