GIRAVITI PROTWIST PH 4X200

Codice art.: ATP4X200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ATP4X200
EAN / GTIN 3662424096822
Codice del produttore ATP4X200
Numero-L L60130 9551

Descrizione

Descrizione:

  • Trattamento termico sul filo: + 100% durata + 100% resistenza.
  • Materiale dell'impugnatura: Soft Grip per un maggiore comfort e resistenza chimica.
  • Trattamento ″Tri-Coating″ della lama (zinco-nichel-cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
  • Impugnatura ergonomicamente ottimizzata: 10% di coppia in più.
  • Marcatura laser: per una maggiore resistenza all'usura.
  • Profili lavorati a CNC: migliore adattamento alla vite con migliore trasmissione della coppia e minore usura.

Proprietà:

  • D[mm]: 40
  • D1[mm]: 10.0
  • L[mm]: 325
  • L1[mm]: 200
  • L2[mm]: 125
  • PHILIPPS [NO.]: PH4
  • [G]: 277