LUKAS fresa HFAS forma cilindrica per acciai temprati 12x25 mm gambo 6 mm dentatura frontale ZF2

Codice art.: A100112256150001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A100112256150001
EAN / GTIN 4027497522910
Codice del produttore A100112256150001
Numero-L L50250 692

Descrizione

Descrizione:

La dentatura fine di questa lima rotante in metallo duro è ideale per la finitura e ricorda una lima, fornisce superfici di ottima qualità, lavorando anche in modo molto silenzioso. Nessun saltellamento, bloccaggio o impastarsi dell'utensile, anche su materiali teneri: avete il totale controllo nella lavorazione del vostro materiale. Il gambo in acciaio di alta qualità della fresa rotante è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. Grazie al rivestimento al zinco-nichel l'utensile non si arrugginisce. Le lime rotanti sono disponibili in molte forme e dimensioni e con tre tagli diversi: da ZF1 (grosso) fino a ZF3 (fine). Questo consente di ottimizzare le condizioni di impiego in base all'applicazione e di ottenere il migliore risultato possibile in termini di superficie.

Proprietà:

Forma utensile: Cilindro
Lunghezza complessiva: 65 mm
Lunghezza del gambo: 40 mm
Dispositivo da taglio: a taglio destro
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: 6 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 25 mm
Diametro utensile: 12 mm
Dentatura: ZF2 dentatura alternata molto fine

Vantaggi:

Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
La dentatura fine di questa lima rotante garantisce la massima qualità superficiale, lavorando anche in modo particolarmente silenzioso. Nessun saltellamento o bloccaggio – Tutto sotto controllo.

Uso:

Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: ideale
Leghe di titanio e di nichel: ideale

Materiale:

Acciaio
Acciaio inossidabile
Titanio

Per:

Bisellatura: ideale
Sbavare: ideale
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Finitura: -
Fresare: ideale
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Sgrossatura: -
Satinare: -

Nota:

Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
Ottenere le migliori qualità superficiali grazie alla dentatura fine
Utensile silenzioso con vibrazioni ridotte e senza saltellamenti, grazie alla dentatura fine
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo