{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 100 kg | |
Spessore ripiano | 30 mm | |
Regolazione dell’altezza con passo | 53 mm | |
Esecuzione di montaggio | Scaffalatura a incastro | |
Materiale | zincata | |
Altezza | 1.960 mm | |
Larghezza | 994 mm | |
Profondità | 300 mm | |
Dim. di montaggio elem. base larghezza | 1.056 mm | |
Ripiano portata | 100 kg | |
Carico massimo campo | 600 kg | |
Campo d’impiego | Scaffale per classificatori | |
Tipo di prodotto | Scaffale per classificatori |
Codice articolo | 991800 1960/994 | |
Codice del produttore | 6671400 27990 27002 |