Scaffale a campata lunga, elemento aggiuntivo 2500/1785 mm

Codice art.: 990965 2500/1785
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

  • Spessore ripiano: 25
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Esecuzione di montaggio: Scaffalatura a innesto
  • Gamma colori: RAL 5010, 2004

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore ripiano 25 mm
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Esecuzione di montaggio Scaffalatura a innesto
Gamma colori RAL 5010, 2004
Altezza 2.500 mm
Larghezza 1.842 mm
Profondità 800 mm
Altezza scaffale 2.500 mm
Scaffale di larghezza 1.785 mm
Profondità degli scaffali 800 mm
Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza 1.842 mm
Laghezza ripiano 1.785 mm
Profondità ripiano 800 mm
Numero di piani di appoggio con pannelli truciolari 4
Carico ripiano 670 kg
Materiale piano di appoggio Pannello in acciaio
Scaffalatura Elemento aggiuntivo
Montaggio a cura del cliente si
Tipo di prodotto Scaffale a campata lunga

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990965 2500/1785
EAN / GTIN 4004514226068
Codice del produttore 19620

Descrizione

Version:

Framework galvanised. Optionally galvanised 25 mm steel panels or chipboard. Different types of cross beam depending on the required load per shelf (cross piece height 55 − 85 mm). Quick assembly by simply plugging in the type ZG cross beams. Shelf loading maximum 1050 kg, bay loading maximum 3500 kg.

Description:

Assembled size:
Nominal length + number of stiles × 57 mm.

Application:

Storage of bulky, awkward, and heavy goods. Deposit and retrieval available from both sides.

Colour:

Stiles similar RAL 5017 Traffic blue, cross beams similar to RAL 2004 Pure orange powder−coated.

Note:

  • The free unsupported length (K) must not be more than 1200 mm, but only for a bay load of max. 2600 kg. The permissible bay load must be reduced in recognition of this shelf.
  • Floor and wall fastenings are not included.
  • Supplied for self-assembly, saving freight costs. Delivered unassembled.
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
    Height / Shelf width (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello