• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Portadocumenti Set di 5 pezzi, Colore: RED

Codice art.: 974602 RED

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 330 mm
Larghezza 224 mm
Colore rosso
Tipo di prodotto Portablocchi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 974602 RED
EAN / GTIN 2050002016675
Codice del produttore 8350375
Produttore/persona responsabile WEIGANG-Primoris Organisationsmittel GmbH, Bahnhofstraße 27, 96106 EBERN, Deutschland, www.weigang.de

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione robusta in plastica con cartone rinforzato. Con tasca trasparente con chiusura a strappo e tasca portachiavi sul lato posteriore. Con 2 fori e laccio per appendere incorporato. I fori sono adatti anche per mettervi un anello portachiavi. Ideale per l’impiego nel sistema di planning in officina.