• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Tavolo angolare componibile grigio chiaro, Modello: 2L

Codice art.: 974051 2L

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Esecuzione regolazione dell’altezza: meccanico
  • Spessore inserti: 25

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione regolazione dell’altezza meccanico
Spessore inserti 25 mm
Campo di regolazione dell’altezza 680 mm - 820 mm
Lunghezza piano di lavoro 1.200 mm
Profondità piano di lavoro 1.200 mm
Spessore piano di lavoro 25 mm
Tipo di prodotto Tavolo da ufficio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 974051 2L
Codice del produttore 974051 2L
Produttore/persona responsabile OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Descrizione

Esecuzione:

Tavolo annesso angolare con piano di lavoro di spessore 25 mm.
Con telaio a struttura robusta per la massima libertà di movimento da seduti.

Per:

Tavoli da ufficio n. art. 974040 e 974041.