• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Tavolo da ufficio grigio chiaro, Larghezza: 1600mm

Codice art.: 974041 1600

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Esecuzione regolazione dell’altezza: meccanico
  • Spessore inserti: 25

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro 680-820 mm
Esecuzione regolazione dell’altezza meccanico
Spessore inserti 25 mm
Campo di regolazione dell’altezza 680 mm - 820 mm
Larghezza 1.600 mm
Profondità 800 mm
Spessore piano di lavoro 25 mm
Materiale piano di lavoro Truciolare piano con rivestimento in resina sintetica
Rivestimento del piano di lavoro Melammina
Superficie del piano di lavoro Plastica grigio chiaro
Colore superficie piano di lavoro grigio chiaro
Forma inserto Rettangolo
Tipo di prodotto Tavolo da ufficio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 974041 1600
Codice del produttore 974041 1600
Produttore/persona responsabile OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Descrizione

Esecuzione:

Comodo tavolo da ufficio con regolazione dell’altezza manuale (campo di regolazione 680 − 820 mm).
Struttura portante robusta con telaio trasversale.
Piede di appoggio realizzato con tubo sagomato in acciaio di 2 mm, 50/50 mm, quadrato.
Telaio di rinforzo collegato ad accoppiamento geometrico.
Libertà di movimento ottimale grazie al telaio ergonomico.
Piano di lavoro in melammina di spessore 25 mm con superficie grigio chiaro.

Verniciatura:

Telaio base grigio metallizzato termoverniciato.

Download & documenti

Prodotti correlati