Armadio con ripiani ESD con ante battenti in lamiera piena 2000 mm

Codice art.: 972380 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 35
  • Portata corpo interno dell’armadio: 1.000
  • Angolo di apertura sportello: 250
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 35 kg
Portata corpo interno dell’armadio 1.000 kg
Angolo di apertura sportello 250 grado
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Altezza 2.000 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 40
Profondità in G 20
Altezza utile 1.845 mm
Numero ripiani 5
Frontalini armadio Porta battente in lamiera piena
Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
ComfortClose no
Posizionamento maniglia in alto
Peso 102 kg
Tipo di prodotto Armadio con ripiani

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972380 2000
EAN / GTIN 4062406180737

Descrizione

Esecuzione:

Armadio conduttivo ESD, a norma DIN EN 61340-5-1. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante a battente rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con 4 piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.
I test delle scariche elettrostatiche (ESD) vengono effettuati ai sensi della norma DIN EN 61340-5-1. Durante i test è prevista una misurazione della resistenza contro un punto di messa a terra con valore limite Rgp < 1 GΩ. I ripiani sono termoverniciati ESD. I piedini in plastica dell’armadio non sono conduttivi ESD; pertanto, il punto di messa a terra degli armadi dovrà essere collegato alla messa a terra lato edificio.

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.

Nota:

Il materiale viene fornito senza imballo di protezione ESD. Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci e maniglie) non sono conduttivi ESD.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript