Dispositivo di regolazione dell’altezza per morsa da banco n. art. 967260 150

Codice art.: 967550 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di regolazione dell’altezza 242 mm
Regolabile sul piano del banco da lavoro 93 mm - 335 mm
Per morsa di dimensione 150
Peso 11,5 kg
Tipo di prodotto Dispositivo di regolazione dell'altezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 967550 150
EAN / GTIN 4045197694577

Descrizione

Esecuzione:

Struttura del pezzo fucinato / struttura in acciaio robusta e ad alta resistenza. Elevata silenziosità e guide di precisione grazie a componenti lavorati su CNC. Serraggio estremamente forte grazie a uno speciale dispositivo di serraggio. Una molla a gas incorporata con regolazione verticale garantisce la compensazione del peso nel regolare l’altezza della morsa. Rapido serraggio in qualsiasi posizione mediante leva di serraggio.

Vantaggi:

La morsa da banco applicata al dispositivo di regolazione dell'altezza può essere ruotata di 360° senza l'utilizzo di una piastra girevole. I movimenti in altezza e in rotazione avvengono in rispetto alla norma DIN 31001 Parte 1 che prevede una distanza di sicurezza di 25mm

Uso:

Per l’adattamento preciso della morsa da banco all’altezza di lavoro ideale (particolarmente importante nelle officine per apprendisti e in quelle scolastiche).

Per:

Morse parallele Holex n. art. 967260.

Fornitura:

Incluse tutte le viti di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

Verniciatura:

Grigio argento.
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
    Per morsa di Dim. Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello