Morsa parallela intercambiabili 140 mm

Codice art.: 967430 140
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 140 mm
Apertura 180 mm
Profondità di serraggio 90 mm
Le ganasce stringitubo serrano i tubi con ⌀ esterno 20 mm - 80 mm
Ganasce intercambiabili si
Direzione apertura Apertura anteriore
Materiale Acciaio forgiato a stampo
Peso 16 kg
Tipo di prodotto Morsa parallela

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 967430 140
EAN / GTIN 4045197694409

Descrizione

Esecuzione:

Interamente in acciaio.
Apertura anteriore.
Con ganasce stringitubo sotto le normali ganasce.
Vite di serraggio con filettatura trapezoidale, coperta e protetta dalle impurità.
Doppia guida prismatica con possibilità di registrazione.
Con prolunga dell'incudine per lavori di allineamento e rifilatura.
Con ganasce scanalate e temprate (intercambiabili).

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

Nota:

Per il dispositivo di regolazione dell’altezza adatto vedi n. art. 967540.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello