• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Tubo in metallo leggero di ⌀ 30 mm, 3000 mm di lunghezza, anodizzato

Codice art.: 966292

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 3.000 mm
⌀ Tubo 30 mm
Per Scala per scaffali n. art. 966290
Materiale Tubo in metallo leggero
Tipo di prodotto Materiale di fissaggio per scala per scaffali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 966292
Codice del produttore 40370
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Uso:

Per il montaggio del sistema di guide è necessario ordinare n. art. 966292, 966294, 966296 e 966298. Attenzione: per circa ogni metro di tubo è necessario prevedere un supporto intermedio.

Per:

Scala per scaffali n. art. 966290.