{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Portata scale | 150 kg | |
| Altezza di lavoro circa | 2,49 m | |
| Altezza piattaforma senza corrimano | 0,49 m | |
| Larghezza piattaforma | 600 mm | |
| Profondità piattaforma | 300 mm | |
| Larghezza inferiore esterna | 0,7 m | |
| Profondità pioli / gradini | 85 mm | |
| Numero di gradini inclusa piattaforma | 2×2 | |
| Esecuzione scaletta | livello | |
| Accessibilità | Bifacciale | |
| Peso | 5,7 kg | |
| Tipo di prodotto | Pedana di lavoro |
| Codice articolo | 966070 2X2 | |
| EAN / GTIN | 4003866403721 | |
| Codice del produttore | 40372 | |
| Produttore/persona responsabile | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |