• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Sgabello da banco − ESD con elementi scorrevoli e anello poggiapiedi

Codice art.: 965427

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 965427
Produttore/persona responsabile Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descrizione

Esecuzione:

Basamento a stella con 5 punti d’appoggio (⌀ 580 mm) in alluminio. Regolazione continua dell’altezza mediante molla a gas. Seduta in espanso PU SoftTouch con profilo ondulato. Morbida seduta con arresto; il profilo ondulato consente una migliore circolazione dell’aria (comfort climatico). Sostegno dorsale ergonomico (altezza 190 mm) per una corretta posizione di seduta. Espanso PU morbido, comodo e lavabile.
Vedi n. art. 965420965422.

Uso:

Combinazione ideale per posizione eretta e seduta. Adatto per postazioni di lavoro in piedi, da seduti o una combinazione di entrambe.
Sgabello da banco con elementi scorrevoli per un’altezza di lavoro di 720 − 1000 mm.

Norma:

Conduttivo secondo DIN 61340-5-1.
DIN 68877