{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Altezza utile | 27 mm | |
Larghezza utile | 38 mm | |
Profondità utile | 32 mm | |
Materiale piastra di supporto | Plastica | |
Materiale gancio | Plastica | |
Tipo piastra di supporto | doppio | |
Forma gancio | Gancio doppio | |
Tipo di prodotto | Gancio per pannello forato |
Codice articolo | 963039 32 | |
Codice del produttore | 963039 32 | |
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |