Set di divisori (per 1 cassetto 27×27 E) per cassetti con frontalino 2+4

Codice art.: 960185 2+4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
  • Per l’arredamento industriale: Armadio per utensili

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Armadio per utensili
Per altezza frontalini dei cassetti 100 mm; 125 mm
Per cassetti larghezza utile 459 mm
Per cassetti profondità utile 459 mm
Tipo di prodotto Parete divisoria per cassetti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 960185 2+4
EAN / GTIN 4045197887757

Descrizione

Esecuzione:

I divisori fessurati sono adattati alle altezze dei telai dei cassetti. Le fessure laterali con passo 17:17 mm servono per l’inserimento dei divisori in lamiera.
Per l’etichettatura sono disponibili portacartellini (n. art. 960665) e portacodici a barre (n. art. 960660).

Uso:

Per custodire utensili, strumenti, minuterie, ecc.

Per:

Cassetti Dimensione 27×27 E. Un set riempie un cassetto della superficie utile di 459×459 mm.

Contenuto:

Divisore fessurato n° articolo 960490: 2 pz.
Divisore in lamiera n° articolo 960550960590: 4 pz. Dim. 149