• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Armadio con sportelli battenti con sportelli battenti in lamiera piena, Altezza: 1000mm

Codice art.: 959000 1000

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 65
  • Portata corpo interno dell’armadio: 250
  • Angolo di apertura sportello: 110
  • Regolazione dell’altezza con passo: 30
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,8 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 65 kg
Portata corpo interno dell’armadio 250 kg
Angolo di apertura sportello 110 grado
Regolazione dell’altezza con passo 30 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Certificato di sicurezza GS TÜV Thüringen
Altezza 1.000 mm
Larghezza 935 mm
Profondità 400 mm
Altezza utile 830 mm
Numero ripiani 1
Frontalini armadio Porta battente in lamiera
Peso 32 kg
Tipo di prodotto Armadio per raccoglitori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 959000 1000
EAN / GTIN 4045197560803
Codice del produttore 959000 1000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Sportelli rinforzati. Maniglia girevolecon serratura a cilindro DOM. Ripiani regolabili con passo da 30 mm.
1 Ripiano zincato.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035. Sportelli blu elettrico RAL 5005 termoverniciato, verniciature speciali non disponibili.

Download & documenti

Prodotti correlati