• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Ripiano diritto, Per modello: 1000

Codice art.: 954752 1000

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 65

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 65 kg
Larghezza 988 mm
Profondità 250 mm
Spessore 21 mm
Per numero vaschette portamateriali n. art. 963321 Dim. SB4 6
Per modello 1000
Campo d’impiego Armadio con ripiani
Esecuzione ripiano Ripiano fissato; Ripiano diritto
Tipo di prodotto Ripiano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 954752 1000
Codice del produttore 954752 1000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Armadi n. art. 954701 Dim. 1000/F e 954711 Dim. 1000/F, n. art. 954702 Dim. 2000/F, 954712 Dim. 2000/F e 954756 Dim. 2000/F.