{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 0,9 mm | |
| Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 65 kg | |
| Portata corpo interno dell’armadio | 250 kg | |
| Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
| Regolazione dell’altezza con passo | 20 mm | |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Certificato di sicurezza | GS TÜV Süd | |
| Altezza | 600 mm | |
| Larghezza | 1.500 mm | |
| Profondità | 400 mm | |
| Altezza utile | 499 mm | |
| Profondità utile | 325 mm | |
| Numero di ripiani fissi | 2 | |
| Numero di ripiani sx – parete centrale – dx | 1/1 | |
| Frontalini armadio | Porta scorrevole in lamiera | |
| Sistema di chiusura elettronico – allestibile | si | |
| ComfortClose | no | |
| Tipo di prodotto | Armadio pensile |
| Codice articolo | 954716 1500/F | |
| Codice del produttore | 954716 1500/F | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |