Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Office Station struttura portante, sportello a battente con coperchio stampante, 36×36 E

Codice art.: 951715

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 951715
Codice del produttore 951715
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Punto di riferimento per informazioni, prove e documenti sulla produzione. Custodia per computer con sportello a battente con coperchio stampante. Cassettiera per utensili con cassetti su rotelle a estrazione totale (portata 75 kg) su inserti estraibili per cartelle sospese. Sopralzo con saracinesche in plastica richiudibili e la seguente dotazione:
  • illuminazione integrata con tecnologia a LED.
  • interruttore On/Off per l'illuminazione.
  • 5 prese con contatto di terra.
  • 2 ripiani, regolabili in altezza con passo da 25 mm. Larghezza utile 1385 mm, profondità utile 300 mm.
  • Piano di lavoro estraibile (legno melamminico) con sponda di contenimento posteriore con bloccaggio nella posizione finale. Spessore 29 mm. Estrazione 150 mm.
  • Pozzetto di distribuzione integrato e passacavi.
  • Cavo di collegamento, lunghezza 7 m.
  • Armadio con porte battenti con ripiano estraibile, larghezza utile 580 mm, profondità utile 480 mm.
  • Ventilatore con filtro dell'aria.
  • Nell'armadio con porte battenti 3x barre portaprese 250 V / 16 A con interruttore ON / OFF.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti, sportelli blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.