Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Postazione di lavoro per computer con sportello stampante, mobile, Modello: DE

Codice art.: 951626 DE

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 951626 DE
Codice del produttore 951626 DE
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Custodia per monitor LCD per schermi piatti richiudibile, con ripiano fisso. Sportelli di sollevamento autobloccanti regolabili in continuo con vetro in policarbonato. Custodia per computer con ventilatore, ripiano zincato regolabile e piano di appoggio in faggio Multiplex.
Con carrello composto da una maniglia trasportabile, 2 ruote fisse e 2 pivottanti con freno, ⌀ 125 mm. Le ruote sono elettricamente conduttive.

Funzione:

IP41: protezione contro la caduta verticale di gocce d’acqua e la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Fornitura:

L'impianto elettrico integrato è fisso e composto da una barra a 6 prese (250 V/16 A con interruttore ON/OFF) e cavo di collegamento di 1,2 m.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli e cassetti blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.