{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 0,9 mm | |
| Angolo di apertura sportello | 225 grado | |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Grado di protezione IP | IP 41 | |
| Altezza | 1.770 mm | |
| Larghezza | 1.000 mm | |
| Profondità | 725 mm | |
| Custodia monitor altezza libera | 460 mm | |
| Custodia monitor larghezza libera | 690 mm | |
| Profondità utile custodia monitor | 230 mm | |
| Altezza libera struttura portante | 640 mm | |
| Larghezza libera a sinistra struttura portante | 690 mm | |
| Larghezza libera a destra struttura portante | 210 mm | |
| Dimensione sportello stampante | 361×290 mm | |
| ⌀ Ruota | 125 mm | |
| Peso | 69,5 kg | |
| Tipo di prodotto | Postazione di lavoro per computer |
| Codice articolo | 951461 IT | |
| Codice del produttore | 951461 IT | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |