Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Postazione per computer, Modello: DE

Codice art.: 951300 DE

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 951300 DE
Codice del produttore 951300 DE
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Come postazioni di lavoro per computer n. art. 951100 / 951150 / 951101 / 951151, ma con:
  • Quadro inferiore con porte in lamiera invece che vetri in policarbonato.
  • Anche con cassonetto con porte battenti chiudibili e vetro in policarbonato per monitor fino a 21 pollici e secondo ventilatore.

Quadro inferiore con sportelli a doppio battente in lamiera piena, dotato di parete divisoria (a scelta a destra o a sinistra), ripiano estraibile con portata di 45 kg, con fermi e ripiano zincato per la torre del computer. Tutte le serrature si chiudono con una unica chiave. Tutti gli impianti elettrici sono montati in modo tale da non sporgere oltre la superficie d'appoggio e da essere ben accessibili. La postazione di lavoro per computer è disponibile a scelta con o senza ruote (2 ruote fisse e 2 piroettanti con freno ⌀ 125 mm e una maniglia trasportabile). Piano di appoggio in faggio Multiplex.
Tipo di protezione elettrica: sigillata e antipolvere secondo IP41 a norme DIN / VDE / 0470 / EN 60529.

Funzione:

IP41: protezione contro la caduta verticale di gocce d’acqua e la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Fornitura:

L'impianto elettrico integrato è fisso e composto da una barra portaprese (6 prese, 250 V / 16 A con interruttore ON/OFF), cavo di collegamento di 1,2 m e un ventilatore antisurriscaldamento con una prolunga di 5m.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli, cassetti e ripiani estraibili blu elettrico RAL 5005 termoverniciati.