Set di divisori fessurati e separatori lisci 125/1

Codice art.: 950670 125/1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
  • Superficie utile dei cassetti in G: 56×24

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Superficie utile dei cassetti in G 56×24
Altezza 100 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 125 mm
Per cassetti con larghezza utile in G 56
Per cassetti con profondità utile in G 24
Per cassetti larghezza utile 1.400 mm
Per cassetti profondità utile 600 mm
Peso 3,378 kg
Tipo di prodotto Parete divisoria per cassetti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 950670 125/1
EAN / GTIN 4062406153854

Descrizione

Esecuzione:

Listelli fessurati laterali, divisori fessurati e separatori lisci ad incastro in plastica. I divisori fessurati vengono fissati con clip nelle fessure del cassetto. I separatori lisci ad incastro vengono inseriti nei divisori fessurati.
I divisori riempiono completamente un cassetto 56×24G.

Per:

Cassetti 56×24G.

Contenuto:

Set di listelli fessurati laterali n. art. 951580: 1× Dim. 125
Pannelli fessurati n. art. 951530: 7× Dim. 125
Parete divisoria a incastro 6G n. art. 951761: 18× Dim. 125
Parete divisoria a incastro 10G n. art. 951801: 2× Dim. 125

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Altezza frontalini cassetti / Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello