Set di divisori fessurati e separatori lisci 100/1

Codice art.: 950420 100/1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
62 pezzi in magazzino
  • Superficie utile dei cassetti in G: 36×20

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Superficie utile dei cassetti in G 36×20
Altezza 75 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 100 mm
Per cassetti con larghezza utile in G 36
Per cassetti con profondità utile in G 20
Per cassetti larghezza utile 900 mm
Per cassetti profondità utile 500 mm
Peso 1,688 kg
Tipo di prodotto Parete divisoria per cassetti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 950420 100/1
EAN / GTIN 4062406152697

Descrizione

Esecuzione:

Listelli fessurati laterali, divisori fessurati e separatori ad incastro in plastica. I divisori fessurati vengono fissati con clip nelle fessure del cassetto. I separatori lisci ad incastro vengono inseriti nei divisori fessurati.
I divisori riempiono completamente un cassetto 36×20G.

Per:

Cassetti 36×20G.

Contenuto:

Set di listelli fessurati laterali n. art. 951570: 1× Dim. 100
Pannelli fessurati n. art. 951520: 5× Dim. 100
Parete divisoria a incastro 6G n. art. 951761: 12× Dim. 100

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Altezza frontalini cassetti / modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello