Assortimento di vaschette per minuteria easyPick 50/3

Codice art.: 950400 50/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie easyPick
Altezza contenitore 25 mm
Adatto a partire da altezza frontalini dei cassetti ≥ 50 mm
Per cassetti con larghezza utile in G 36
Per cassetti con profondità utile in G 20
Per cassetti larghezza utile 900 mm
Per cassetti profondità utile 500 mm
Peso 1,652 kg
Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 950400 50/3
EAN / GTIN 4062406152925

Descrizione

Esecuzione:

Vaschette per minuteria in plastica.
I set riempiono completamente un cassetto 36×20G.

Per:

Cassetti 36×20G.

Contenuto:

Vaschette per minuteria easyPick n. art. 951210: 4× Dim. 4×6/1; 4× Dim. 6×6/1; 2× Dim. 4×8/1; 6× Dim. 6×8/1; 2× Dim. 8×8/1

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Della stessa serie "easyPick" Visualizza tutto
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello