Set di divisori fessurati e separatori lisci 125/1

Codice art.: 950370 125/1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
  • Superficie utile dei cassetti in G: 26×20

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Superficie utile dei cassetti in G 26×20
Altezza 100 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 125 mm
Per cassetti con larghezza utile in G 26
Per cassetti con profondità utile in G 20
Per cassetti larghezza utile 650 mm
Per cassetti profondità utile 500 mm
Peso 1,904 kg
Tipo di prodotto Parete divisoria per cassetti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 950370 125/1
EAN / GTIN 4062406152888

Descrizione

Esecuzione:

Listelli fessurati laterali, divisori fessurati e separatori ad incastro in plastica. I divisori fessurati vengono fissati con clip nelle fessure del cassetto. I separatori lisci ad incastro vengono inseriti nei divisori fessurati.
I divisori riempiono completamente un cassetto 26×20G.

Per:

Cassetti 26×20G.

Contenuto:

Set di listelli fessurati laterali n. art. 951570: 1× Dim. 125
Pannelli fessurati n. art. 951520: 4× Dim. 125
Parete divisoria a incastro 5G n. art. 951751: 11× Dim. 125
Parete divisoria a incastro 6G n. art. 951761: 2× Dim. 125

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Altezza frontalini cassetti / modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello