Set di conche 50/1

Codice art.: 950360 50/1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
  • Superficie utile dei cassetti in G: 26×20

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Superficie utile dei cassetti in G 26×20
Altezza 25 mm
Larghezza 650 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 26
Profondità in G 20
Conche altezza 25 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
Adatto a partire da altezza frontalini dei cassetti ≥ 50 mm
Per cassetti con larghezza utile in G 26
Per cassetti con profondità utile in G 20
Per cassetti larghezza utile 650 mm
Per cassetti profondità utile 500 mm
Materiale plastica
Peso 1,476 kg
Tipo di prodotto Conca per cassetti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 950360 50/1
EAN / GTIN 4062406152826

Descrizione

Esecuzione:

Conche e separatori a incastro in plastica.Le facce interne delle conche sono fessurate per consentire la suddivisione con gli appositi separatori.
I set riempiono completamente un cassetto 26×20G.

Per:

Cassetti 26×20G.

Contenuto:

Conca 1K n. art. 951415: 8× Dim. 6×6/4; 4× Dim. 6×8/4; 2× Dim. 2×6/1; 1× Dim. 2×8/1
Separatori a incastro a conca (10 pezzi) n. art. 951275: 5× Dim. C

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi