• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Chiusura centralizzata per altezze speciali

Codice art.: 946425

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Campo d’impiego Scaffale a cassetti
Particolarità impossibile il montaggio in un secondo momento
Altezza speciale per chiusura centralizzata si
Fornitura: serratura a cilindro con 2 chiavi, aste di chiusura complete si
Tipo di prodotto Chiusura centralizzata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 946425
EAN / GTIN 4045197611680
Codice del produttore 946425
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Composte da serratura a cilindro con 2 chiavi e aste di chiusura complete per ripiani n. art. 946100 − 6120 con profondità modulo 36 E, per ripiani n. art. 946122, 946124 con profondità modulo 27 E.

Nota:

  • Se si usano cassetti / ripiani estraibili è necessaria una chiusura centralizzata in funzione di blocco automatico dei cassetti.
  • La chiusura centralizzata non può essere montata in un secondo momento.
  • In caso di ordinazione è gradito uno schizzo della disposizione desiderata degli scaffali.
  • Altezza massima delle barre di chiusura 1900 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati