• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Armadio bordo macchina con 3 cassetti e 1 ripiano

Codice art.: 942951

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 80
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Dispositivo di fissaggio: Punch-out

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 80 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Dispositivo di fissaggio Punch-out
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Larghezza × Profondità in E 27×36 E
Altezza 1.000 mm
Larghezza 565 mm
Profondità 725 mm
Larghezza in E 27 E
Profondità in E 36 E
Larghezza utile 459 mm
Profondità utile 612 mm
Altezza utile per cassetti 300 mm
Numero dei cassetti 3
Numero di porte 1
Peso 86 kg
Tipo di prodotto Armadio bordo macchina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 942951
EAN / GTIN 4045197377685
Codice del produttore 942951
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con 3 cassetti, chiusura centralizzata. Sottovano richiudibile con sportello con ripiano regolabile con passo da 25 mm. È possibile inserire più ripiani supplementari. Sportello a chiusura separata mediante maniglia con serratura. Corpo armadio simile a n. art. 942906. Cassetti a estrazione totale come n. art. 942931. Il sistema antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, cassetti e sportello blu elettrico RAL 5005 termoverniciati.

Download & documenti

Prodotti correlati