Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Cassettiera su ruote, Altezza mm / Numero di cassetti: 860/0

Codice art.: 942946 860/0

Seleziona la variante e la quantità

Altezza mm / Numero di cassetti Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 942946 860/0
EAN / GTIN 4045197429759
Codice del produttore 942946 860/0
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera (⌀ 100 mm), con freno. Con sponde sui 4 lati, tappetino di gomma scanalata e 2 maniglie. Chiusura centralizzata.
Corpo senza cassetti, per cassetti vedi n. art. 942926, 942931.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035,
cassetti blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

In abbinamento alla dotazione dei cassetti n. art. 942926 e 942931 vengono automaticamente forniti i cricchetti di sicurezza.