{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 1,2 mm | |
| Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
| Dispositivo di fissaggio | Punch-out | |
| Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Larghezza × Profondità in E | 27×36 E | |
| Altezza | 900 mm | |
| Larghezza | 565 mm | |
| Profondità | 725 mm | |
| Larghezza in E | 27 E | |
| Profondità in E | 36 E | |
| Altezza utile | 800 mm | |
| Altezza utile per cassetti | 800 mm | |
| Peso | 46 kg | |
| Tipo di prodotto | Corpi delle cassettiere per utensili |
| Codice articolo | 942906 800 | |
| EAN / GTIN | 4045197707444 | |
| Codice del produttore | 942906 800 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |