Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Banco da lavoro mobile con 4 cassetti e 1 sportello a battente, Lunghezza piano: 1100mm

Codice art.: 934650 1100
1100

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 934650 1100
EAN / GTIN 4045197483898
Codice del produttore 934650 1100
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Lato destro con 4 cassetti. 1 cassetto da 80 mm, 1×120 mm, 1×180 mm, altezza frontalino 1×240 mm, a chiusura centralizzata.
Lato sinistro con ripiano regolabile in altezza e sportello in lamiera di acciaio, con chiusura.
  • Piano di lavoro, spessore 30 mm, indeformabile, in faggio multiplex, trattato con vernice UV trasparente.
  • Struttura portante in lamiera di acciaio, a chiusura centralizzata con serratura a cilindro.
  • Cassetti in lamiera di acciaio con maniglione in alluminio e cartellini per l’individuazione del materiale. – estraibili al 90% −
  • Sportelli in lamiera di acciaio.
  • Serrature a cilindro con 2 chiavi ciascuna, a chiusura contemporanea per ogni banco da lavoro.

Banco da lavoro mobile con 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse (160 mm) con superficie di scorrimento in gomma piena. Una volta chiusi, i cassetti si bloccano automaticamente in modo da evitare che si aprano inavvertitamente durante il trasporto. ⌀ 160 mm con ruote in gomma piena, grigia, che non lascia tracce. Con freni di stazionamento.

Collocamento:

Frontalini dei cassetti (destra): 80; 120; 180; 240 mm
Altezza porta (sinistra): 620 mm
Numero di ripiani regolabili in altezza (sinistra): 1

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, cassetti e sportello blu elettrico RAL 5005 termoverniciati.