Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Banco da lavoro, 1 corpo con piano in bambù, Lunghezza piano mm / Modello: 1500/6

Codice art.: 933454 1500/6

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano mm / Modello Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 933454 1500/6
EAN / GTIN 4045197640161
Codice del produttore 933454 1500/6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Piano di lavoro con spessore 50 mm. Cassettiera 36×36 E in lamiera di acciaio, lavorazione accurata. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro e 2 chiavi. Cassetti in lamiera di acciaio con guide su cuscinetti a sfera. I listelli fessurati consentono la suddivisione personalizzata. Basi d’appoggio in lamiera d’acciaio profilata (larghezza 80 mm).
Piano per banco da lavoro in lamelle di bambù a incollatura incrociata, oliato senza lasciare residui.
Con 1 cassettiera 36×36 E con cassetti a estrazione totale.

Uso:

La cassettiera può essere montata a scelta sul lato sinistro o destro.

Collocamento:

Altezza fronte cassetti (destra): 50; 75; 100; 100; 125; 250 mm

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti blu elettrico RAL 5005, esecuzione termoverniciata.

Nota:

Divisori per cassetti vedi n. art. 960190960240. Sistema modulare Aqurado vedi n. art. 960900 − 961500.
Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.