Esecuzione:
Piano di lavoro con spessore 50 mm. Cassettiera 27x36 E in lamiera di acciaio, lavorazione accurata. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro e 2 chiavi. Cassetti in lamiera di acciaio con guide su cuscinetti a sfera. I listelli fessurati consentono la suddivisione personalizzata. Basi d’appoggio in lamiera d’acciaio profilata (larghezza 80 mm).
Piano per banco da lavoro in lamelle di bambù a incollatura incrociata, oliato senza lasciare residui.
Con 1 cassettiera 27×36 E con cassetti a estrazione totale.
Uso:
La cassettiera può essere montata a scelta sul lato sinistro o destro.
Collocamento:
Altezza fronte cassetti (destra): 75; 75; 150 mm
Verniciatura:
Corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti blu elettrico RAL 5005, esecuzione termoverniciata.
Nota:
Divisori per cassetti vedi n. art.
960190 −
960240. Sistema modulare Aqurado vedi n. art.
960900 − 961500.
Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.