Esecuzione:
Piano di lavoro, 50 mm di spessore. Corpo per cassetti 27×36 E in lamiera di acciaio, lavorazione accurata. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro e 2 chiavi. Cassetti in lamiera di acciaio con guide su cuscinetti a sfera. I listelli fessurati consentono la suddivisione personalizzata. Basi d’appoggio in lamiera d’acciaio profilata (larghezza 80 mm).
Piano per banco da lavoro in faggio multiplex incollato con collante idroresistente. Trattato con vernice UV trasparente.
Corpo per cassetti 27×36 E con cassetti a estrazione totale.
Uso:
Il corpo per cassetti può essere montato a scelta sul lato sinistro o destro.
Collocamento:
Altezza fronte cassetti (sinistra): 50; 75; 100; 100; 125; 250 mm
Altezza fronte cassetti (destra): 50; 75; 100; 100; 125; 250 mm
Verniciatura:
Corpo e basi d'appoggio grigio chiaro RAL 7035; cassetti blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.
Nota:
Divisori per cassetti vedi n. art.
960190 −
960240. Sistema modulare Aqurado vedi n. art.
960900 − 961500. Per altre soluzioni si veda n. art.
942906 -
942941.
Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.