Esecuzione:
Piano di lavoro, 50 mm di spessore. Corpo per cassetti 27×36 E in lamiera di acciaio, lavorazione accurata. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro e 2 chiavi. Cassetti in lamiera di acciaio con guide su cuscinetti a sfera. I listelli fessurati consentono la suddivisione personalizzata. Basi d’appoggio in lamiera d’acciaio profilata (larghezza 80 mm).
Piano per banco da lavoro in eluplan; rivestimento sintetico con superficie grigia marmorizzata, resistente alle abrasioni e agli urti, anima in legno massiccio. Rivestimentoantistatico resistente agli acidi e alle soluzioni alcaline leggere. Resistente al calore per brevi intervalli fino a circa 250° C. Listelli ABS incollati su tutti i bordi.
Corpo per cassetti 27×36 E con cassetti a estrazione totale.
Uso:
Il corpo per cassetti può essere montato a scelta sul lato sinistro o destro.
Collocamento:
Altezza fronte cassetti: 50; 75; 100; 100; 125; 250 mm
Verniciatura:
Corpo e basi d'appoggio grigio chiaro RAL 7035; cassetti blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.
Nota:
Divisori per cassetti vedi n. art.
960190 −
960240. Sistema modulare Aqurado vedi n. art.
960900 − 961500. Per altre soluzioni si veda n. art.
942906 -
942941.
Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.