Esecuzione:
Piano di lavoro con spessore 50 mm. Per il fissaggio delle cassettiere e delle basi in acciaio profilato sono predisposti dei fori appositi.
Piano per banco da lavoro in faggio multiplex incollato con collante idroresistente. Trattato con vernice UV trasparente.
Cassettiera larga 600 mm in lamiera di acciaio con serratura a cilindro con 2 chiavi e chiusura centralizzata. Le cassettiere possono essere montate a scelta a destra, a sinistra o al centro del piano dei banchi da lavoro. In caso di lunghezza dei piani 1500 mm, si possono montare 2 − 3 cassettiere, mentre in caso di lunghezza dei piani di 2000 mm è possibile applicare 3 − 4 cassettiere (a seconda della larghezza della cassettiera stessa). Cassetti in lamiera di acciaio con maniglione in alluminio, estraibili al 90%. All’interno listelli fessurati per la suddivisione personalizzata dello spazio utile.
Collocamento:
Altezza fronte cassetti: 60; 80; 100; 120; 160; 200 mm
Verniciatura:
Corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti blu elettrico RAL 5005, esecuzione termoverniciata.
Nota:
Accessori vedi n. art.
933910 − 933990, divisori n. art.
960030 −
960180, sistema modulare Aqurado n. art.
960900 − 961500.
Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.