Cassettiere su ruote senza cassetti 985/0

Codice art.: 931147 985/0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 985 mm
Larghezza 750 mm
Profondità 700 mm
Altezza utile 700 mm
Altezza utile per cassetti 700 mm
Altezza corpo per cassetti 800 mm
Altezza utile corpo per cassetti 700 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 125 mm
Con sponda di contenimento si
Numero dei cassetti 0
Numero di ripiani estraibili 0
Numero di porte 0
Portata massima 600 kg
Esecuzione su ruote; per dotazione personalizzata
Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
ComfortClose no
Alloggiamento sopra aperto no
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce si
Peso 65 kg
Tipo di prodotto Carrello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 931147 985/0
EAN / GTIN 4062406352684

Descrizione

Esecuzione:

Per allestimento con cassetti 26×24G.
Cassettiera su ruote 30×28G con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, ⌀ 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, ruote piroettanti con freno. Con sponda di contenimento sui 4 lati, tappetino in gomma scanalata e maniglie bicomponente in Haptoprene. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l’apertura contemporanea di più cassetti. Alloggiamento a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Allestimento consentito solo con cassetti n. art. 931166 o n. art. 931168 (con cassetti con sblocco di sicurezza a una mano).

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi