• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Armadio modulare ESD con porte battenti in lamiera piena, Larghezza mm / Modello: 1000/F

Codice art.: 927735 1000/F

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza mm / Modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 100
  • Portata corpo interno dell’armadio: 1.000
  • Angolo di apertura sportello: 225
  • Regolazione dell’altezza con passo: 40
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 100 kg
Portata corpo interno dell’armadio 1.000 kg
Angolo di apertura sportello 225 grado
Regolazione dell’altezza con passo 40 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Altezza 1.000 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 550 mm
Altezza utile 840 mm
Numero ripiani 2
Peso 50 kg
Tipo di prodotto Armadio con ripiani

Identificazione e classificazione

Codice articolo 927735 1000/F
EAN / GTIN 4045197733238
Codice del produttore 927735 1000/F
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Armadio conduttivo ESD, a norma DIN EN 61340-5-1. Corpo e sportelli in lamiera di acciaio da 0,9 mm, possibile montaggio di ripiani con passo da 40 mm. Ripiani in lamiera di acciaio zincata. Sportelli rinforzati sul lato interno, richiudibili mediante maniglia trasportabile con serratura a cilindro.
L’armadio a ante battenti è dotato di ante in lamiera piena.

Verniciatura:

Termoverniciato ESD in grigio chiaro standard simil RAL 7035.

Nota:

Tutti i componenti in plastica non sono conduttivi ESD.

Download & documenti

Prodotti correlati