Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Cassettiera ESD su ruote, Altezza mm / Numero di cassetti: 710/4

Codice art.: 927531 710/4

Seleziona la variante e la quantità

Altezza mm / Numero di cassetti Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 927531 710/4
EAN / GTIN 4045197737564
Codice del produttore 927531 710/4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Armadio per utensili conduttivo ESD, a norma DIN EN 61340-5-1. Con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera (⌀ 100 mm), con freno. Top con sponde sui 4 lati e 2 maniglie paraurti. Chiusura centralizzata. Cassetti a estrazione totale, con apertura differenziata – evita l'apertura dei cassetti durante il trasporto.

Verniciatura:

Corpo e cassetti in grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.

Nota:

  • Impugnature in gomma non conduttiva ESD.
  • Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci e maniglioni) non sono conduttivi ESD.