• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Tavolo di lavoro a regolazione elettrica dell’altezza (4 colonne di sollevamento) Portata max. 1000 kg, Modello: 1500

Codice art.: 920316 1500

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 1.000
  • Esecuzione regolazione dell’altezza: elettrico
  • Spessore inserti: 50
  • Compensazione altezza: 25

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 1.000 kg
Esecuzione regolazione dell’altezza elettrico
Spessore inserti 50 mm
Compensazione altezza 25 mm
Campo di regolazione dell’altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a 740 mm - 1.140 mm
Larghezza 1.500 mm
Profondità 700 mm
Lunghezza piano di lavoro 1.500 mm
Profondità piano di lavoro 700 mm
Spessore piano di lavoro 50 mm
Principio della regolazione dell’altezza Montaggio completo
Regolazione dell’altezza in continuo si
Ingresso per tipo di connettore F
Tensione nominale 250 V
Portata con carico permanente 750 kg
Portata massima 1.000 kg
Materiale piano di lavoro Faggio multiplex
Superficie del piano di lavoro con vernice trasparente
Pannello di comando con display e funzione di memoria si
Peso 86 kg
Tipo di prodotto Tavolo da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 920316 1500
Codice del produttore 920316 1500
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Telaio portante con colonne di sollevamento in alluminio anodizzato. Con traverse per conferire stabilità. Piano da 50 mm di spessore in faggio multiplex, incollato con colla idroresistente. Regolazione continua dell’altezza di 740 − 1140 mm e di uso rapido e semplice grazie al pannello di comando. Pannello di comando con funzione Memory per 3 diverse altezze di lavoro.

Fornitura:

Incluse 4 viti per livellare il tavolo al pavimento.

Verniciatura:

Telaio portante con unità di sollevamento in alluminio e tubo di acciaio verniciato a polvere in antracite RAL 7016, esecuzione termoverniciata.

Raccomandazioni:

Lavori ergonomici per attività da seduti e in piedi!

Nota:

Sotto il piano di lavoro possono essere montati solo corpi fino a un'altezza massima di 500 mm.

Warning:

Uso previsto
  • Per lavorare con comodità da seduti o in piedi.
  • Solo per uso interno.
  • Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Modificare e aggiustare solo con accessori autorizzati del Gruppo Hoffmann.
  • Rispettare la portata massima prevista.
  • Le riparazioni devono essere effettuate dal servizio clienti di Hoffmann Group.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non appoggiarsi né sedersi sul tavolo da lavoro.
  • Non combinabile con cassettiere che superano un’altezza di 500 mm.
  • Non montare in serie senza lamiere anticesoiamento.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.
  • Non usare in zone con pendenze o dislivelli.
  • Non usare in zone con superfici vacillanti e instabili.

Download & documenti

Prodotti correlati