Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Banco da lavoro mobile ToolTruck con cassetti ad estrazione totale, Numero dei cassetti: 6

Codice art.: 916330 6

Seleziona la variante e la quantità

Numero dei cassetti Prezzo set 6 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 916330 6
Codice del produttore 916330 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Il carrello a banco e portautensili ToolTruck è dotato di un piano di lavoro in HDPE per elevati requisiti tecnici. Le travi corrimano del carrello sono rivestite con paraurti in PP.
Piano di lavoro in HDPE per elevati requisiti tecnici.Le travi corrimano del carrello sono rivestite con paraurti in PP.

Fornitura:

Incluse suddivisioni:
ogni cassetto da 60 mm è fornito con 2 pareti fessurate;
ogni cassetto da 120 mm è fornito con 1 parete fessurata.

Verniciatura:

Bicolore esecuzione termoverniciata, argento con blu acciaio RAL 5011.