Leggeri strettoi a vite in ghisa malleabile 200/60 mm

Codice art.: 860200 200/60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sezione trasversale della guida 20×5 mm
Profondità arco 60 mm
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 860200 200/60
EAN / GTIN 4008158004167

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce in ghisa malleabile di alta qualità; robusta guida prismatica in acciaio profilato, scanalata, zincata galvanicamente. Asta scorrevole in acciaio, brunita con filettatura trapezoidale e piattello di pressione orientabile. Regolazione rapida, a serraggio sicuro.
Con cappuccio di protezione in plastica sulle superfici di pressione.

Norma:

DIN 5117
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
    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello