Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Tagliadischi regolabili, Modello: 200

Codice art.: 831400 200

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 831400 200
EAN / GTIN 4251484838108
Codice del produttore U1-1
Produttore/persona responsabile ZIRA Präzisions-Gewinde-Werkzeuge, Heinz-Fangman-Straße 6, 42287 WUPPERTAL, Deutschland, www.zira.tools

Descrizione

Esecuzione:

Strumento da fissare alla morsa da banco. Guida prismatica con scala in mm. Lama e impugnatura della guida prismatica regolabili. Piano di lavoro in esecuzione cromata indurita.

Funzione:

Forare il materiale da tagliare (⌀ 18 mm), fissarlo al piano di lavoro, tagliare l’anello di tenuta. Fornitura con fustella a cavallotto ⌀ 18 mm.

Ricambi:

Lama di ricambio n. art. 831100, portalama n. art. 831200.