Serie di giraviti ∙ Profilo ad intaglio, Profilo intaglio a croce PH

Codice art.: 810SPC/6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 810SPC/6
EAN / GTIN 4000896158706
Codice del produttore 810SPC/6
Numero-L L60140 1949

Descrizione

Descrizione:

Per profilo Butterfly 0,5 x 3,0 x 80 ∙ 0,8 x 4,0 x 100 ∙ 1,0 x 5,5 x 125 ∙ 1,2 x 6,5 x 150 mm
Per profilo a doppio esagono PH1 (80 mm) ∙ PH2 (100mm)
  • Impugnatura antiscivolo tricomponente HAZET per alte trasmissioni di forza
  • Superficie: lama cromata opaca, punta brunita
  • Presa di forza: Profilo ad intaglio, Profilo intaglio a croce PH
  • Apertura chiave: ∙ 0,5 x 3,0 – 1,2 x 6,5 ∙ PH1 – PH2
  • Peso netto (kg): 0.52 kg
  • Numero utensili: 6