Mecchia tipo Forstner 26 mm

Codice art.: 795150 26
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Punta 26 mm
Lunghezza complessiva 90 mm
Dimensione codolo 8×30 mm
Numero taglienti Z 2
Tipo di prodotto Punta per legno

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 795150 26
EAN / GTIN 9002696009399
Codice del produttore 031002600

Descrizione

Esecuzione:

A due taglienti con codolo cilindrico.
Acciaio speciale; per il normale lavoro di foratura del legno, in parte anche in legno duro. Il tagliente interamente affilato garantisce fori ciechi precisi e riduce al contempo il rischio di surriscaldamento.

Uso:

Per la foratura di fori ciechi a misura precisi e di fori circolari.

Norma:

DIN 7483 G

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    ⌀ Punta (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello